Nordlux - Rail - LINK connecteur T gauche - Plastique - Noir - 86069903

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581402386

Réf. Sonepar

04938140238

Réf. Fournisseur

86069903

Marque

Nordlux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

matériau:

plastique

couleur:

noir

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Luminaire sur rail LINK connecteur T gauche - Matière Plastique - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - 660W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux