Nordlux - RAITO 5 bras Suspension Blanc Opale E27 max 25W - 48063001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
matériau du boîtier/corps - verre
longueur - 670 mm
longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581453487
Réf. Sonepar
04938145348
Réf. Fournisseur
48063001
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
verre
longueur:
670 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
670 mm
hauteur/profondeur:
550 mm
Les Atouts de l'article:
Typologie de produit :Suspension
Matériaux : Verre, Métal
Couleur : Blanc
Culot : E27
Maximum 25W
Lumens : Non concerné
EAN :5701581453487






