Nordlux - Réglette - BURBANK 90 Sensor - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2410076101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Non
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924017872
Réf. Sonepar
04938401787
Réf. Fournisseur
2410076101
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Réglette - BURBANK 90 Sensor - Plastique - Blanc - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


