Nordlux - Réglette - OAKLAND 120 - 22W - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47736101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 23 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6923933805440
Réf. Sonepar
04938141738
Réf. Fournisseur
47736101
Marque
Nordlux
puissance du système:
23 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Réglette - OAKLAND 120 - 22W - Plastique - Blanc - LED Module Incl.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


