🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Nordlux - Réglette - OAKLAND 120 - 44W - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 47746101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 54 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6923933805457

Réf. Sonepar

04938141748

Réf. Fournisseur

47746101

Marque

Nordlux

puissance du système:

54 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

Réglette OAKLAND 120 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 44W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 4400 - 4000K

Les Atouts de l'article:

Réglette - OAKLAND 120 - 44W - Plastique - Blanc - LED Module Incl.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux