Non retournable

Nordlux - Réglette - WESTPORT 120 - Plastique - Gris - LED Module Incl. - 49666110

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581481985

Réf. Sonepar

04938148198

Réf. Fournisseur

49666110

Marque

Nordlux

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

CHINE

Réglette WESTPORT 120 - Matière Plastique - Couleur Gris - IP65 - Vol. 230 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 2160 - 4000K

Les Atouts de l'article:

Réglette - WESTPORT 120 - Plastique - Gris - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux