Nordlux - Réglette - WORKSIP65 - 18W - Plastique - Gris - G13 - 27396101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 18 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
source lumineuse - LED interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581322585
Réf. Sonepar
04938132258
Réf. Fournisseur
27396101
Marque
Nordlux
puissance du système:
18 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau:
métal/plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
Les Atouts de l'article:
Réglette - WORKSIP65 - 18W - Plastique - Gris - G13
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


