Nordlux - Réglette - WORKSIP65 Double - Plastique - Gris - G13 - 2111086101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924008511

Réf. Sonepar

04938400851

Réf. Fournisseur

2111086101

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

douille:

G13

matériau:

métal/plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

I

Réglette WORKSIP65 - Matière Plastique - Couleur Gris - IP65 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule G13 - 2x24W Max. - 2 ans garantie - Lumen 4220 - 4000K

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux