Non retournable

Nordlux - Spot encastré - ALBRIC - Aluminium - Blanc - LED Module Incl. - 2310340001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924016141

Réf. Sonepar

04938401614

Réf. Fournisseur

2310340001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Spot encastré ALBRIC - Matière Aluminium - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 8W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 620 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Spot encastré - ALBRIC - Aluminium - Blanc - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux