Nordlux - Spot encastré - ALBRIC - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 2310340003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
tension nominale (Un) - 220...240 V
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924016479
Réf. Sonepar
04938401647
Réf. Fournisseur
2310340003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
CHINE
Spot encastré ALBRIC - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 8W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 590 - 2700K
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - ALBRIC - Aluminium - Noir - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - ALBRIC - Aluminium - Noir - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
NoticePDF
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


