Non retournable

Nordlux - Spot encastré - ALEC 1-kit - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2110350101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006951

Réf. Sonepar

04938400695

Réf. Fournisseur

2110350101

Marque

Nordlux

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

flux lumineux:

480...480 lm

pays de fabrication:

CHINE

Spot encastré ALEC 1-kit - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 6,1W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 480 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Spot encastré - ALEC 1-kit - Plastique - Blanc - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux