Nordlux - Spot encastré - ALEC 1-kit - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 2110350103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924006968
Réf. Sonepar
04938400696
Réf. Fournisseur
2110350103
Marque
Nordlux
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
pas de variation:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
flux lumineux:
480...480 lm
hauteur/profondeur:
58 mm
diamètre externe:
95 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


