Nordlux - Spot encastré - ALIKI - Aluminium - Blanc - LED Module Incl. - 2310320001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
tension nominale (Un) - 220...240 V
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924016134
Réf. Sonepar
04938401613
Réf. Fournisseur
2310320001
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
CHINE
Spot encastré ALIKI - Matière Aluminium - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 8W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 600 - 2700K
NoticePDF
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


