Nordlux - Spot encastré - ALIKI - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 2310320003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
adapté à un montage encastré - Oui
tension nominale (Un) - 220...240 V
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924016462
Réf. Sonepar
04938401646
Réf. Fournisseur
2310320003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
adapté à un montage encastré:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
CHINE
Spot encastré ALIKI - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP44 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 8W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 580 - 2700K
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - ALIKI - Aluminium - Noir - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - ALIKI - Aluminium - Noir - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
NoticePDF
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


