🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Nordlux - Spot encastré - CANIS - Métal - Noir - GU10 - 49750103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 345 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924013508

Réf. Sonepar

04938401350

Réf. Fournisseur

49750103

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

345 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Spot encastré CANIS - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 50W Max. - 2 ans garantie - Lumen 345 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Spot encastré - CANIS - Métal - Noir - GU10

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux