Nordlux - Spot encastré - DORADO - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 49430101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581471580
Réf. Sonepar
04938147158
Réf. Fournisseur
49430101
Marque
Nordlux
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
flux lumineux:
345...345 lm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - DORADO - Métal - Blanc - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


