Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nordlux - Spot encastré - DORADOSMART - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 2015650103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924003059

Réf. Sonepar

04938400305

Réf. Fournisseur

2015650103

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

puissance de lampe acceptée:

4.7...4.7 W

flux lumineux:

380...380 lm

Spot encastré DORADOSMART - Matière Plastique - Couleur Noir - IP65 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 4,7W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 360 - 2200K-6500K

Les Atouts de l'article:

Spot encastré - DORADOSMART - Plastique - Noir - LED Module Incl.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux