Nordlux - Spot encastré - MIXIT - Métal - Acier Brossé - GU10 - 71820132
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP23
couleur du boîtier/corps - autre
adapté à un montage encastré - Oui
douille - GU10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581264779
Réf. Sonepar
04938126477
Réf. Fournisseur
71820132
Marque
Nordlux
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP23
couleur du boîtier/corps:
autre
adapté à un montage encastré:
Oui
douille:
GU10
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - MIXIT - Métal - Acier Brossé - GU10
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


