Nordlux - Spot encastré - ROAR - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 84960001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 550 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 2700...3000 K
indice de protection (IP) - IP23
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581373181
Réf. Sonepar
04938137318
Réf. Fournisseur
84960001
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
550 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
2700...3000 K
indice de protection (IP):
IP23
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement:
44 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique opalin
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
autre
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
550...590 lm
intensité lumineuse:
798 cd
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
diamètre externe:
85 mm
largeur d'encastrement:
68 mm
section de conducteur:
1.5 mm²
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
98 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


