Nordlux - Spot encastré - ROAR - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 84960003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP23
adapté à un montage encastré - Oui
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de lampe acceptée - 6...6 W
flux lumineux - 550...550 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924013997
Réf. Sonepar
04938401399
Réf. Fournisseur
84960003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP23
adapté à un montage encastré:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
flux lumineux:
550...550 lm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


