Non retournable

Nordlux - Spot encastré - SIEGE - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2110370101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006999

Réf. Sonepar

04938400699

Réf. Fournisseur

2110370101

Marque

Nordlux

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance de lampe acceptée:

4.7...4.7 W

flux lumineux:

345...345 lm

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

85 mm

Spot encastré SIEGE - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP65 - Vol. 230 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 345 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Spot encastré - SIEGE - Plastique - Blanc - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux