Nordlux - Spot encastré - TIAKI - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 49570101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581474789
Réf. Sonepar
04938147478
Réf. Fournisseur
49570101
Marque
Nordlux
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
pas de variation:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
puissance de lampe acceptée:
5.7...8.6 W
flux lumineux:
345...345 lm
hauteur/profondeur:
45 mm
diamètre externe:
85 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - TIAKI - Plastique - Blanc - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


