Nordlux - Spot encastré - TIAKI - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 49570103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924016516

Réf. Sonepar

04938401651

Réf. Fournisseur

49570103

Marque

Nordlux

température de couleur:

2700...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

85 mm

pays de fabrication:

CHINE

Spot encastré TIAKI - Matière Plastique - Couleur Noir - IP65 - Vol. 230 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 345 - 2700K/4000K

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux