Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nordlux - Spoterie - ETHAN X1 - Aluminium - Mat noir - GU10 - 2110400103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

  • douille - GU10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007040

Réf. Sonepar

04938400704

Réf. Fournisseur

2110400103

Marque

Nordlux

puissance du système:

50 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pas de variation:

Non

hauteur/profondeur:

119.9 mm

longueur:

105 mm

Spoterie ETHAN X1 - Matière Aluminium - Couleur Mat noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 50W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Spoterie - ETHAN X1 - Aluminium - Mat noir - GU10

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux