Nordlux - Spoterie - SPOTLIGHT - Aluminium - Noir - GU10 - 20789903
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 35 W
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581326781
Réf. Sonepar
04938132678
Réf. Fournisseur
20789903
Marque
Nordlux
puissance du système:
35 W
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Non
hauteur/profondeur:
380 mm
diamètre externe:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Spoterie - SPOTLIGHT - Aluminium - Noir - GU10
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


