Nordlux - Surface spot - FALLON LONG - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 47550101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de protection - II
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581415287
Réf. Sonepar
04938141528
Réf. Fournisseur
47550101
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
source lumineuse:
LED non interchangeable
pas de variation:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
hauteur/profondeur:
120 mm
diamètre externe:
100 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Surface spot - FALLON LONG - Métal - Blanc - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


