Non retournable

Nordlux - Surface spot - FALLON - Métal - Blanc/Acier - LED Module Incl. - 47540132

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - II

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581415188

Réf. Sonepar

04938141518

Réf. Fournisseur

47540132

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

source lumineuse:

LED non interchangeable

pas de variation:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

60 mm

diamètre externe:

100 mm

pays de fabrication:

CHINE

Surface spot FALLON - Matière Métal - Couleur Blanc/Acier - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 5,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 500 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Surface spot - FALLON - Métal - Blanc/Acier - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux