Non retournable

Nordlux - Surface spot - SÓLLER 17 - Plastique - Blanc - LED Module Incl. - 2110736101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007392

Réf. Sonepar

04938400739

Réf. Fournisseur

2110736101

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

CHINE

Surface spot SÓLLER 17 - Matière Plastique - Couleur Blanc - IP20-44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 1000 - 4000K/3000K

Les Atouts de l'article:

Surface spot - SÓLLER 17 - Plastique - Blanc - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux