Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nordlux - Suspension - ARTIST 25 - Métal - Gris - LED Module Incl. - 83083010

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581301085

Réf. Sonepar

04938130108

Réf. Fournisseur

83083010

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

250 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

Suspension ARTIST 25 - Matière Métal - Couleur Gris - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 1000 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Suspension - ARTIST 25 - Métal - Gris - LED Module Incl.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux