Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nordlux - Suspension - ARTIST 25 - Métal - Noir - LED Module Incl. - 83083003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581345485

Réf. Sonepar

04938134548

Réf. Fournisseur

83083003

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

250 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

Suspension ARTIST 25 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 1000 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Suspension - ARTIST 25 - Métal - Noir - LED Module Incl.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux