🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Nordlux - Suspension - ARTIST 40 - Métal - Beige - LED Module Incl. - 83093009

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002465

Réf. Sonepar

04938400246

Réf. Fournisseur

83093009

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

1600 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

beige

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

400 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

Suspension ARTIST 40 - Matière Métal - Couleur Beige - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 1600 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Suspension - ARTIST 40 - Métal - Beige - LED Module Incl.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux