Nordlux - Suspension - ARTIST 40 - Métal - Gris - LED Module Incl. - 83093010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1600 lm
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - acier
longueur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581301283
Réf. Sonepar
04938130128
Réf. Fournisseur
83093010
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
1600 lm
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
acier
longueur:
400 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
400 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


