Non retournable

Nordlux - Suspension - AVER 40 - Métal - Noir - E27 - 84253003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - -2700...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581337282

Réf. Sonepar

04938133728

Réf. Fournisseur

84253003

Marque

Nordlux

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

60 W

température de couleur:

-2700...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

400 mm

longueur:

400 mm

longueur des filins de suspension:

100...3000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

-230...260 V

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

460 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

0.75 mm²

type de connexion:

borne à vis

Suspension AVER 40 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - AVER 40 - Métal - Noir - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux