Non retournable

Nordlux - Suspension - AVER 50 - Métal - Noir - E27 - 84263003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581337381

Réf. Sonepar

04938133738

Réf. Fournisseur

84263003

Marque

Nordlux

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

500 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

largeur:

500 mm

hauteur/profondeur:

542 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension AVER 50 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - AVER 50 - Métal - Noir - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux