Non retournable

Nordlux - Suspension - CAFE 15 - Verre - Opale - E27 - 39553001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • matériau de la verrine - verre opalin

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581101012

Réf. Sonepar

04938110101

Réf. Fournisseur

39553001

Marque

Nordlux

puissance du système:

40 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

15 mm

longueur des filins de suspension:

1800...1800 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

pays de fabrication:

CHINE

Suspension CAFE 15 - Matière Verrerie - Couleur Opale - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 15W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - CAFE 15 - Verre - Opale - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux