Nordlux - Suspension - CAFE 25 - Verre - Opale - E27 - 39573001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 25 W
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
matériau du boîtier/corps - verre
matériau de la verrine - verre opalin
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581103016
Réf. Sonepar
04938110301
Réf. Fournisseur
39573001
Marque
Nordlux
puissance du système:
25 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
verre
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
25 mm
pas de variation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
hauteur/profondeur:
390 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


