Non retournable

Nordlux - Suspension - CHINO 25 - Bois - Nature (marron) - E27 - 84823014

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581346284

Réf. Sonepar

04938134628

Réf. Fournisseur

84823014

Marque

Nordlux

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

marron

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

bois

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

230 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension CHINO 25 - Matière Bois - Couleur Nature (marron) - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - CHINO 25 - Bois - Nature (marron) - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux