Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nordlux - Suspension - CONTINA X3 - Métal - Laiton - G9 - 2010953035

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - G9

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924001710

Réf. Sonepar

04938400171

Réf. Fournisseur

2010953035

Marque

Nordlux

puissance du système:

5 W

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

G9

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

900 mm

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

413 mm

Suspension CONTINA X3 - Matière Métal - Couleur Laiton - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule G9 - 5W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - CONTINA X3 - Métal - Laiton - G9

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux