Nordlux - Suspension - GRANT 15 - Verre - Laiton - E14 - 2010553035

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • matériau de la verrine - verre opalin

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924001109

Réf. Sonepar

04938400110

Réf. Fournisseur

2010553035

Marque

Nordlux

puissance du système:

15 W

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

verre

matériau de la verrine:

verre opalin

longueur:

150 mm

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

290 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension GRANT 15 - Matière Verrerie - Couleur Laiton - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E14 - 15W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux