Non retournable

Nordlux - Suspension - GRANT X3 - Verre - Laiton - E14 - 2010583035

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • diamètre - 145 mm

  • longueur - 693 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924001147

Réf. Sonepar

04938400114

Réf. Fournisseur

2010583035

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

verre

diamètre:

145 mm

longueur:

693 mm

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

292.3 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension GRANT X3 - Matière Verrerie - Couleur Laiton - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E14 - 3x25W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - GRANT X3 - Verre - Laiton - E14

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux