Nordlux - Suspension - GRANT X3 - Verre - Noir - E14 - 2010583003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E14
matériau du boîtier/corps - verre
longueur - 693 mm
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924001130
Réf. Sonepar
04938400113
Réf. Fournisseur
2010583003
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
verre
longueur:
693 mm
pas de variation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
292.3 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


