Nordlux - Suspension - HOLLYWOOD - Verre - Ambre - E27 - 46483027
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
couleur du boîtier/corps - autre
douille - E27
matériau du boîtier/corps - verre
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581405486
Réf. Sonepar
04938140548
Réf. Fournisseur
46483027
Marque
Nordlux
puissance du système:
60 W
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
verre
pas de variation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Suspension - HOLLYWOOD - Verre - Ambre - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


