Nordlux - Suspension - HOLLYWOOD - Verre - Transparent - E27 - 46483000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
couleur du boîtier/corps - autre
douille - E27
matériau du boîtier/corps - verre
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581405387
Réf. Sonepar
04938140538
Réf. Fournisseur
46483000
Marque
Nordlux
puissance du système:
60 W
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
verre
pas de variation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


