Non retournable

Nordlux - Suspension - IVONA X4 - Verre - Noir - E27 - 2112153003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • longueur - 542 mm

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005312

Réf. Sonepar

04938400531

Réf. Fournisseur

2112153003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

longueur:

542 mm

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

415 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension IVONA X4 - Matière Verrerie - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 4x28W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - IVONA X4 - Verre - Noir - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux