Nordlux - Suspension - IVONA X6 - Verre - Laiton - E27 - 2112163035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - laiton
douille - E27
matériau du boîtier/corps - verre
longueur - 620 mm
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924005343
Réf. Sonepar
04938400534
Réf. Fournisseur
2112163035
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
laiton
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
verre
longueur:
620 mm
pas de variation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
445 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension - IVONA X6 - Verre - Laiton - E27
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


