Non retournable

Nordlux - Suspension - JOSEFINE X6 - Métal - Noir - E27 - 48933003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 550 mm

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581463981

Réf. Sonepar

04938146398

Réf. Fournisseur

48933003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

550 mm

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

790 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension JOSEFINE X6 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 6X25W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - JOSEFINE X6 - Métal - Noir - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux