Non retournable

Nordlux - Suspension - LILT - Métal - Noir - LED Module Incl. - 2010603003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924001505

Réf. Sonepar

04938400150

Réf. Fournisseur

2010603003

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

2200 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

puissance de lampe acceptée:

28...28 W

pays de fabrication:

CHINE

Suspension LILT - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 28W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 2000 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Suspension - LILT - Métal - Noir - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux