Non retournable

Nordlux - Suspension - MIB 6 - Métal - Blanc - GU10 - 71679901

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 100 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581332485

Réf. Sonepar

04938133248

Réf. Fournisseur

71679901

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

100 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

270 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension MIB 6 - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Suspension - MIB 6 - Métal - Blanc - GU10

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux