Nordlux - Suspension - MIB 6 - Métal - Noir - GU10 - 71679903

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 100 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581324084

Réf. Sonepar

04938132408

Réf. Fournisseur

71679903

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

100 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

270 mm

pays de fabrication:

CHINE

Suspension MIB 6 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux