Nordlux - Suspension - NEXUS - Métal - Noir - E27 - 2020583003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
matériau du boîtier/corps - plastique
longueur - 200 mm
longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924002359
Réf. Sonepar
04938400235
Réf. Fournisseur
2020583003
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
plastique
longueur:
200 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
254 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Suspension - NEXUS - Métal - Noir - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


